銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL-2型 エルボニップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)P:16 R(PT)1/2 注文コード13479210 品番GL2-16xR1/2-B
販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は適合管外径・Rなど64種類から選べます 他の種類を見る

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します

ねじの種類R R(PT)1/2 適合管外径(Φmm)P:16 用途銅管用継手 形状エルボニップル 寸法L(mm)約41.5(ナットを締付け前の概略寸法) 寸法d(mm)12 寸法L1(mm)約34 最高使用圧力(MPa)12 寸法E(mm)13 寸法l(mm)29 ねじ規格PT 六角対辺H(mm)29 基準径の位置G(mm)8.16 二面幅h(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする