曜日別特売
GT1-8-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-1型 三方ティ 常栄継手工業 13479614

GT1-8-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-1型 三方ティ 常栄継手工業 13479614
GT1-8-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-1型 三方ティ 常栄継手工業 13479614

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-1型 三方ティ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13479614品番GT1-8-B
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します

用途
銅管用継手
適合管外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)15材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズ寸法L(mm)約31.5(ナットを締付け前の概略寸法)寸法E(mm)6寸法l(mm)22六角対辺H(mm)17二面幅h(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応質量(g/組)117
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする