常栄継手工業
常栄継手工業の 継手・パイプ
常栄継手工業の 継手
常栄継手工業の 銅管用継手
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1/2
適合管外径(Φmm)
18
注文コード
13480068
品番
GT2-18xR1/2-B
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・適合管外径
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
ねじの種類
R
呼び径(B)
1/2
R(PT)
1/2
適合管外径(Φmm)
18
最高使用圧力(MPa)
12
用途
銅管用継手
材質
快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状
チーズ
寸法L(mm)
約45.5(ナットを締付け前の概略寸法)
寸法d(mm)
12
寸法L1(mm)
約38
寸法E(mm)
15
寸法l(mm)
33
ねじ規格
PT
六角対辺H(mm)
32
基準径の位置G(mm)
8.16
二面幅h(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(g/組)
405
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材