常栄継手工業
常栄継手工業の 継手・パイプ
常栄継手工業の 継手
常栄継手工業の 銅管用継手
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU-1型 ユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13480750
品番
GU1-8-B1
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
P:8
用途
銅管用継手
形状
ユニオン
寸法H(mm)
14
最高使用圧力(MPa)
3.5
寸法A(mm)
39
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
23
寸法h(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材