常栄継手工業
常栄継手工業の 継手・パイプ
常栄継手工業の 継手
常栄継手工業の 銅管用継手
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT-1型 三方ティ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13480890
品番
GT1-8-B1
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
3.5
用途
銅管用継手
材質
快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状
チーズ
寸法H(mm)
14
寸法A(mm)
27
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
19
寸法h(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材