銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT-1型 三方ティ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13480899 品番 GT1-10-B1
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
適合管外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)3.5 用途銅管用継手 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状チーズ 寸法H(mm)17 寸法A(mm)29.5 寸法E(mm)8 寸法B(mm)21 寸法h(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする