銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-1型 エルボユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13481014 品番 GL1-15-B1
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途銅管用継手 形状ユニオンエルボ 寸法H(mm)23 最高使用圧力(MPa)3.5 寸法A(mm)34 寸法E(mm)12 寸法B(mm)25 寸法h(mm)17 適合管外径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする