銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GN型 ナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13481136 品番 GN-4-B1
販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
用途銅管用継手 TM8×P1.0 寸法L(mm)10 最高使用圧力(MPa)3.5 六角対辺H(mm)10 適合管外径(Φmm)P:4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする