常栄継手工業
常栄継手工業の 継手・パイプ
常栄継手工業の 継手
常栄継手工業の 銅管用継手
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
R
3/8
寸法P(Φmm)
10
注文コード
13481346
品番
GC-10xR3/8-B1
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
R・寸法P
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
R
呼び
3/8
寸法P(Φmm)
10
用途
銅管用継手
R
3/8
全長(mm)
39
寸法H(mm)
17
六角対辺(mm)
h:17
最高使用圧力(MPa)
3.5
寸法A(mm)
39
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
31
寸法h(mm)
17
六角対辺H(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材