常栄継手工業
常栄継手工業の 継手・パイプ
常栄継手工業の 継手
常栄継手工業の 銅管用継手
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-2型 エルボニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
1/8
寸法P(Φmm)
4
注文コード
13481477
品番
GL2-4xR1/8-B1
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
ねじ・寸法P
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
R
ねじ
1/8
寸法P(Φmm)
4
用途
銅管用継手
形状
エルボニップル
R
45299
寸法H(mm)
10
最高使用圧力(MPa)
3.5
寸法A(mm)
25
寸法E(mm)
2.5
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
17
ねじ規格
PT
寸法h(mm)
8
六角対辺H(mm)
10
二面幅h(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材