常栄継手工業
常栄継手工業の 継手・パイプ
常栄継手工業の 継手
常栄継手工業の 銅管用継手
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP型 圧力計用コネクター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13481775
品番
GSP-1/2x8-B1
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
G(PF)
1/2
適合管外径(Φmm)
P:8
用途
銅管用継手
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
14
最高使用圧力(MPa)
3.5
寸法E(mm)
6
寸法l(mm)
33
寸法h(mm)
26
寸法E1(mm)
6
寸法l1(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材