iPad用 キーボード一体型ケース SLIM FOLIO

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13482387 品番 iK1060GRA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

iPad用 キーボード一体型ケース タッチペンホルダー付
フルサイズのキーボードは快適性の向上と最適なキーストロークを考慮し設計。高速かつ精確なタイピングを可能にします。
また、Slim FolioはiPadに完璧にフィットするように成型されており、前面・背面・コーナーを傷や衝撃から保護します。
スリムかつ軽量設計のため、あらゆる場所に簡単に持ち運んで使用することが可能です。
《製品特長》
・ゆったりとしたキーレイアウトのフルサイズキーボード
・iPad OSショートカットキーを一列に配置
・3年間の長電池寿命(1日2時間のタイミングを想定)
・3種類のモードで使用可能(タイピング/スケッチ/読書)
・Bluetooth接続
・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き

仕様ロジクールCrayon/Apple Pencil用ホルダー付き、前面・背面保護仕様、防水性、クリーニング簡単なファブリックおよび丈夫なプラスチック素材、表示角度(°):タイピングモード:58、表示モード:10 セット内容製品本体、取扱説明書、保証規定 グレー 質量(g)449 接続方式Bluetooth Low Energy 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.7×20×253 対応機種iPad(第10世代、A16) 機能3種類のモード切替(タイピング/スケッチ/読書)、iPadOSショートカットキー搭載 キー配列キー日本語レイアウト 使用電池コイン型リチウム電池×2個 保証期間2年間無償保証 電池寿命3年間(1日2時間のタイピングを想定) キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1 キーピッチ(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする