iP11SL ロジクール Crayon ロジクール 13482396

iP11SL ロジクール Crayon ロジクール 13482396
iP11SL ロジクール Crayon ロジクール 13482396
iP11SL ロジクール Crayon ロジクール 13482396
iP11SL ロジクール Crayon ロジクール 13482396
iP11SL ロジクール Crayon ロジクール 13482396
iP11SL ロジクール Crayon ロジクール 13482396

ロジクール Crayon

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード13482396品番iP11SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高い精度と自然なコントロール
Apple Pencilテクノロジーを使用し、iPadとすぐに接続できます。本物の鉛筆を使うように自然で快適な高いピクセル精度で、太い線も細い線も自由自在に、文字を書いたり絵を描いたりすることができます。
USB-Cポート搭載
新しいiPad(第10世代)を含め2018年以降発売したすべてのiPadモデルに対応しています。充電もUSB-Cポートを使うため、複数のケーブルを管理する必要がありません。1回の充電で最大7時間使用可能です。

シルバー本体寸法(mm)12×8×163本体質量(g)20対応機種iPad Pro、iPad Air、および新しい iPad (第 10 世代) を含むすべての iPad (2018 以降) に対応使用電池リチウム電池電池寿命最長7時間充電方式USB-CポートRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする