※使用例

iK1176GRAr ロジクール COMBO TOUCH (iPad Pro 11インチ 第1世代、第2世代、第3世代及び第4世代用) ロジクール 13482405 iK1176GRAr ロジクール COMBO TOUCH (iPad Pro 11インチ 第1世代、第2世代、第3世代及び第4世代用) ロジクール 13482405 iK1176GRAr ロジクール COMBO TOUCH (iPad Pro 11インチ 第1世代、第2世代、第3世代及び第4世代用) ロジクール 13482405 iK1176GRAr ロジクール COMBO TOUCH (iPad Pro 11インチ 第1世代、第2世代、第3世代及び第4世代用) ロジクール 13482405

ロジクール COMBO TOUCH (iPad Pro 11インチ 第1世代、第2世代、第3世代及び第4世代用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13482405 品番iK1176GRAr
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「COMBO TOUCH for iPad Pro」には精密なトラックパッドを搭載しており、iPadを保護しながらどこへでも持ち運んで、ノートPCのように効率良く作業できます。バックライトを搭載しているので暗い場所でもタイピングでき、キーボードを使わない時は取り外し可能です。iPad Pro 11インチ用と12.9インチ用両製品では日本語キーレイアウトと、従来よりも大きいトラックパッドを採用しています。
ロジクールはAppleユーザーの利便性を考慮して、これまで様々な製品を開発・展開してまいりました。今回のリニューアルでは、音量の上下ボタンを従来の+/-ボタンからiPadの使用向きによって動的に変更できるデザインに改良しました。またスピーカー穴を従来の一つ大きな穴から小さな穴を並べるデザインに変更したことで、より剛性の高い構造になりました。

仕様ショートカット:ホーム、輝度ダウン、輝度アップ、オンスクリーンキーボード、検索、バックライト輝度ダウン、バックライト輝度アップ、メディアコントロール(戻る、再生/一時停止、進む)、音量コントロール(ミュート、音量ダウン、音量アップ)、iPadのロック グレー 本体寸法(mm)189.3×16.9×252 本体質量(g)574 接続方式Smart Connector 対応機種iPad Pro 11インチ(第1世代、第2世代、第3世代、第4世代) iPadOS 13.4以降 その他の機能キーボード部脱着可能、16段階のバックライト調節、トラックパッド キー配列18mm 使用電池Smart Connectorを介してiPad Proから電力供給 キーストローク(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする