6X22 ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13482659 6X22 ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13482659 6X22 ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13482659

ステン(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼びM6 注文コード13482659 品番6X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は呼び・ねじの呼び・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)22 呼びM6 寸法T1(mm)1 寸法T2(mm)1 寸法d1(mm)11.5 寸法d2(mm)13 寸法K(mm)3.9 寸法dk(mm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする