紳士POLOシューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 13482798 品番 PC9025
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

グリニッチポロクラブは、アメリカのコネチカット州グリニッジに実在する、1986年に設立された伝統あるポロクラブです。
シーズン問わず履けるオシャレなシューズです。

用途ワーク・アウトドア・タウンユース他 形状ローカット カーキ サイズ(cm)25 材質(甲)合成繊維 材質(底部)合成底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする