スター・トレーディング
スター・トレーディングの 作業用スニーカー/シューズ
紳士POLOシューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
13482807
品番
PC9025
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
グリニッチポロクラブは、アメリカのコネチカット州グリニッジに実在する、1986年に設立された伝統あるポロクラブです。
シーズン問わず履けるオシャレなシューズです。
用途
ワーク・アウトドア・タウンユース他
形状
ローカット
色
カーキ
サイズ(cm)
25.5
材質(甲)
合成繊維
材質(底部)
合成底
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー