画像準備中

SkyHawk HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 6TB 5400RPM 256MB 512E

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13483814 品番ST6000VX009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

SkyHawkドライブは、スマートかつ安全でNVR用途に適しています。

サイズ3.5インチ キャッシュメモリ(MB)256 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 インターフェイスSATA 容量(TB)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする