画像準備中

Seagate Skyhawk 3.5" 【データ復旧3年付】 内蔵ハードディスク 3年保証 ネットワーク監視カメラ ビデオレコーダー用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量8TB 容量(TB)8 注文コード13483830 品番ST8000VX010
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

DVRやNVR向けに最適化された監視・録画用HDD。最大64台のHDカメラ映像を常時録画可能。低消費電力で熱放出を下げ、監視ソリューションの信頼性が向上します。さらに防錆性に優 れた部品は周囲の環境からドライブを守ります。

容量8TB 容量(TB)8 サイズ3.5インチ キャッシュメモリ(MB)256 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 保証期間3年 インターフェイスSATA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする