ハーマン
ハーマンの AV家電
ハーマンの オーディオ
ハーマンの ヘッドホン/イヤホン/マイク
JBL QUANTUM910 Wireless
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13483909
品番
JBLQ910WLBLK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ゲーミングワイヤレスヘッドホン。
色
ブラック
接続方式
Bluetooth、3.5mm
通信方式
5.2
連続再生時間
最大約39時間
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
音量調節
○
ノイズキャンセリング
○