オーキッド
オーキッドの 安全保護テープ
オーキッドの ラインテープ
ラインテープ 50mm×33m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
13484846
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ラインテープ
モノタロウ
¥
409
¥
450
税込
色
赤
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.15
使用場所
屋内
主な用途
表示・安全用
粘着力(g/25mm)
232
粘着力(N/10mm)
0.78以上
テープ厚さ(μm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応