曜日別特売
MPS-155 24.5 簡易防水防寒作業靴MPS-155 ミドリ安全 13485318

簡易防水防寒作業靴MPS-155

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード13485318品番MPS-155 24.5
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

水が染み込みにくい簡易防水仕様です。
靴底は雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい寒冷地に最適な構造です。
雪が靴内に侵入するのを防ぐ袋ベロ仕様です。
さびない、冷えにくいワイド樹脂先芯入りです。

用途
寒冷地での作業
サイズ(cm)24.5甲被タイプマジックタイプブラック靴タイプスニーカー形状ハイカット材質(アッパー)人工皮革材質(先芯)ワイド樹脂機能防水・屈曲性・耐滑・防寒トラスコ品番825-8752材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム質量(g)1030規格JSAA A種認定足幅EEEアズワン品番64-8061-71耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする