使い捨て式防じんマスク(DS2国家検定合格品)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) トラスコ品番836-1935 注文コード13485406 品番SH7022-OH
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。
しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。
マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。
小型なので、下方視界も良好です。
金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。

用途一般粉じん作業用。 トラスコ品番836-1935 サイズ126 区分DS2 質量(g)280 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号国家検定DS2合格品(SH7022:第TM572号、SH7022V:第TM573号)、NIOSH N95検定合格品、頭掛けタイプ(アジャスタ付) 使用限度時間(h)12 縦(mm)120 排気ゴム弁なし ひもタイプバンド:頭掛け 指定防護係数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする