使い捨て式防じんマスク(排気弁付) 排気弁付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード13485424 品番SH7022V-OH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

排気弁から湿気や熱を逃がし、ムレにくく呼吸が楽にできます。
ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。
しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。
マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。
小型なので、下方視界も良好です。
金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。
排気弁から湿気や熱を逃がし、蒸れにくく呼吸が楽にできます。

用途一般粉じん作業用。 トラスコ品番836-1937 区分DS2 質量(g)240 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)70以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号国家検定DS2合格品(SH7022:第TM572号、SH7022V:第TM573号)、NIOSH N95検定合格品、頭掛けタイプ(アジャスタ付) 使用限度時間(h)14 排気ゴム弁付き ひもタイプバンド:頭掛け 指定防護係数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする