使い捨て式防じんマスク(活性炭入り) 活性炭入タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 13485485 品番 SH8022C-OH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

活性炭入りフィルターを採用し、有機臭や悪臭を除去します。
安全性と快適性を追求し「圧迫感」「顔との隙間」「めがねが曇る」「呼吸が苦しい」を解消しました。
顔にぴったりフィットし、隙間からの粉じんをしっかりブロックします。
顔に均一にフィットするオリジナル全周フェイスシールです。
表面は肌にやさしい素材を使用しました。
しめひもはアジャスタ付で、装着車に合わせて微調整が可能です。
長時間の装着でも痛くなりにくい、適度な弾力の肌にやさしい編みゴムを採用しました。
金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。

用途一般粉じん作業。 トラスコ品番149-2870 区分DS2 質量(g)160 タイプオーバーヘッド 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号国家検定DS2合格品(第TM697号)、NIOSH N95検定合格品、活性炭入 使用限度時間(h)12 縦(mm)130 横(mm)128 排気抵抗(Pa)50以下 指定防護係数10
注意
※防毒マスクではありませんので、使用に関してはご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする