ヘルメット Windflowシリーズ SC-11PCL RA3-UP

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13485546 品番 SC-11PCL RA3-UP-NV/S
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。
ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。
エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。
すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。
内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。

色(帽体)ネイビー 使用区分電気絶縁用(使用電圧7000V以下)、飛来・落下物用、墜落時保護用 材質PC(ポリカーボネート) 衝撃吸収ライナーあり 頭囲(cm)52.5〜63 用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。飛来・落下物用。墜落時保護用。 仕様国家検定合格品 トラスコ品番247-5868 質量(g)480 通気孔なし バイザー色スモーク
注意
※指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする