静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ QL-15静電

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 13486307 品番 QL-15S-BK-24.5
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。
JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。
地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。
「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。
水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。
滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。
底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。
傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。

サイズ(cm)24.5 甲被タイプマジックタイプ ブラック 靴タイプスニーカー 形状ローカット 材質(アッパー)人工皮革/メッシュ 材質(先芯)ワイド樹脂 機能踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性 トラスコ品番246-9523 材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム 質量(g)750 規格JSAA A種認定 足幅EEE アズワン品番64-8065-15 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする