ミドリ安全
ミドリ安全の 靴関連用品
ミドリ安全の インソール
ミドリ安全の 消臭・通気性インソール
PT5用静電インソール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
13486657
品番
22999241-24
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
プロテクトウズ5先芯のウイング部分と小指の足当たりを緩和させる衝撃パッド付き。
体内の静電気を足から靴へと逃がしスパークの発生を防止する。
用途
交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
トラスコ品番
247-4338
材質
合成材/EVA
色
イエロー
質量(g)
35
サイズ(cm)
24
アズワン品番
64-8069-60
注意
※静電気帯電防止仕様靴でのご利用に限ります。
※パッケージはありません。