ミドリ安全
ミドリ安全の 靴関連用品
ミドリ安全の インソール
ミドリ安全の 消臭・通気性インソール
G3PEカップインソール 静電
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
27
注文コード
13487050
品番
22999155-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。
体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途
交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
トラスコ品番
249-1448
材質
合成材/PE
色
イエロー
質量(g)
30
サイズ(cm)
27
アズワン品番
64-8068-83
注意
※静電気帯電防止仕様靴でのご利用に限ります。
※パッケージはありません。