ミドリ安全
ミドリ安全の 靴関連用品
ミドリ安全の インソール
ミドリ安全の 消臭・通気性インソール
EVA2層カップインソール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
13487120
品番
22999239-25
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
踵部はホールド性、屈曲する前方は柔らかい素材の2層で動きやすい構造となっています。
用途
交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
トラスコ品番
247-4293
材質
合成材/EVA
色
ブラック
質量(g)
45
サイズ(cm)
25
アズワン品番
64-8069-43
注意
※パッケージはありません。