ミドリ安全
ミドリ安全の 靴関連用品
ミドリ安全の インソール
ミドリ安全の 消臭・通気性インソール
長靴用インソール 静電
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
13487479
品番
22999238-25
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
裏全面に通気穴を施し通気性を高めています。
体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途
交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
トラスコ品番
247-1160
材質
合成材/EVA
色
グレー
質量(g)
20
サイズ(cm)
25
アズワン品番
64-8069-31
注意
※静電気帯電防止仕様靴でのご利用に限ります。
※パッケージはありません。