曜日別特売
QL-01N-BK/GY-23.5 高反発ソール 先芯入りスニーカー QL-01N ミドリ安全 13487890

高反発ソール 先芯入りスニーカー QL-01N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)23.5
ブラック/グレイ
内容量1足注文コード13487890品番QL-01N-BK/GY-23.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,400

高反発EVAミッドソール「QLフォーム」により、ソフトな履き心地を実現しています。
跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました。
水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。
滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。
ベロ部には靴ひもを収納するポケット付です。
つま先を高めに設計している為、段差での引っ掛かりが軽減されます。
かかと部に大きな反射材付きです。
フィット感のある履き心地です。

用途
製造・運輸・建設作業等に。
トラスコ品番323-8250形状ローカット材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA(QLフォーム)/合成ゴムブラック/グレイ質量(g)670サイズ(cm)23.5規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革/メッシュ機能クッション性・耐滑性足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする