PCベース・オシロスコープ VDS1000シリーズ (25MHz/100Mサンプル/秒、2CH)

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13488590 品番 VDS1022
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

【コンパクト&携帯性】VDSシリーズは厚さ18mm・重量わずか約260gの超薄型設計で、省スペースな作業環境や持ち運びに最適。ノートPCと接続するだけで本格的なオシロスコープ環境を構築でき、研究室・教育現場・出張先でも柔軟に活用できます。
【25MHz帯域&高速サンプリング】2チャンネル入力・25MHz帯域幅・最大100Mサンプル/秒の性能を搭載。小型ながら正確な波形観測が可能で、電子工作から産業機器のメンテナンスまで幅広い用途に対応。レコード長5kにより、安定した信号解析を実現します。
【多彩な測定・解析機能】エッジ・ビデオ・スロープ・パルストリガに対応し、信号の異常を的確に捉えます。演算機能(+,-,×,÷,反転,FFT)やX-Yモードも搭載しており、周波数解析や波形比較が可能。電子設計や品質検証の効率を高めます。
【PC連携と高い拡張性】USBインターフェース(VDS1022Iは絶縁USB対応)でPCと接続し、専用ソフトウェアで操作・保存・解析が可能。SCPIコマンド対応でリモート制御や自動試験システムにも組み込みやすい設計。省電力(≤2.5W)で使いやすく、教育や開発環境にも最適です。

周波数帯域(MHz)25 チャンネル数2ch 用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様SCPIコマンドをサポート インターフェース:USB(VDS1022)、絶縁USB(VDS1022I) 質量(kg)約0.26 消費電力(W)≦2.5 電源5.0V/1A 分解能8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18 機能トリガ出力、トリガ入力、パス/フェイル インターフェースUSB 2.0 レベル(mm)TTL 最大入力電圧40V (PK - PK) (DC+AC、PK - PK) サンプルレート100MSa/s メモリ長さ5K
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13488599
2024-07-12
用途:
サーボ制御調整の際に使用
その他業種

資料はすべて英文ですインストールする際は要注意です。
付属のCDには当該商品以外の資料及びインストールデーターが入っています。
インストールする際は該当商品用を適正に選択しインストールしてください。
使用感はハード系を使っていた方には最初は使いにくいかもしれませんが慣れると気にならないのではないでしょうか。
専用のキャリングケースは有りませんので別途お買い求め下さい。
私は***メーカのトラベルポーチ セミハード収納ポーチを購入し携帯しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする