ベンチトップ・マルチメーター XDM1000シリーズ (4½桁、55,000カウント、データ・ロギング機能)

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13488678 品番XDM1241
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【高精度4½桁デジタルマルチメーター】最大55,000カウントの高分解能で、微小電圧や低抵抗も正確に測定可能。真のRMS対応でAC/DC電圧・電流を高精度に解析でき、電子回路や研究用途に最適です。
【高速サンプリング&デュアルディスプレイ】最大65サンプル/秒の高速測定を実現。デュアルディスプレイ機能で2つの測定結果を同時表示し、効率的な測定作業をサポートします。
【データロギング&PC連携対応】最大1,000ポイントのデータロギング機能を搭載。USBデバイス接続によりPCでの測定データ管理やSCPIリモート制御にも対応しています。
【コンパクト設計&選べる電源タイプ】省スペース設計のベンチトップ型で、実験室や現場でも設置が容易。AC電源モデル(XDM1041)と充電式バッテリー搭載モデル(XDM1241)の2タイプを選択可能。

用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定 仕様真のRMS AC電圧/電流測定、デュアル・ディスプレイ・モード、データ・ロギング機能、SCPIコマンドをサポート 質量(kg)約0.48 分解能4 1/2桁(55,000カウント) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×86.5×64 インターフェースUSBデバイス 周波数帯域(MHz)10.000Hz-60MHz ディスプレイ3.5 インチ TFT LCD サンプルレート最高65Sa/s メモリ長さ1000
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13488669
2023-09-09
用途:
モーター性能検査
卸売・小売業

小型軽量で使いやすいです。OWONのオシロを長年使ってますので、マルチメーターもOWONにしました。予算足りなかったので、バッテリタイプじゃなく、このACタイプを買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする