ベンチトップ・マルチメーター XDMシリーズ (4½桁〜5½桁、55,000カウント〜200,000カウント、デュアルディスプレイ&データロギング機能)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 インターフェースRS232 注文コード13488687 品番XDM2041
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はインターフェース・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

【高精度測定・真のRMS対応】55,000〜200,000カウント分解能と最大65〜150サンプル/秒の高速測定を実現。真のRMS AC電圧・電流測定に対応し、正弦波以外の波形も正確に解析。高精度で信頼性の高い計測を必要とする研究・設計・校正用途に最適です。
【デュアルディスプレイ&データロギング機能】デュアル・ディスプレイ・モードにより、AC電圧と周波数など2種類の測定結果を同時表示可能。最大1,000ポイントのデータロギング機能を搭載し、長時間の記録・解析に対応します。
【豊富な測定機能と4線抵抗測定対応】電圧・電流・抵抗・周波数・キャパシタンス・温度・ダイオード・導通テストなど多機能測定を実現。4線式抵抗測定にも対応し、低抵抗測定時のリード抵抗影響を最小限に抑制します。
【直感的操作とRS232通信対応】高解像度LCD(480×320ピクセル)を採用し、視認性と操作性を両立。RS232インターフェースを備え、PC制御やSCPIコマンドによる自動測定にも対応します。

用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定 仕様真のRMS AC電圧/電流測定、デュアル・ディスプレイ・モード、データ・ロギング機能、インターフェース: RS232、SCPIコマンドをサポート 質量(kg)約2.3 分解能4 1/2桁(55,000カウント) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295 インターフェースRS232 周波数帯域(MHz)10.000Hz-60MHz ディスプレイ3.7 インチ TFT LCD サンプルレート最高65Sa/s メモリ長さ1000
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする