5〜60MHz、1/2ch、125MS / s〜300MS/s、14ビット、8K〜1M、任意波形ファンクション・ジェネレータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13488888 品番AG1012
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

5MHz〜60MHzまでの周波数出力 、125MS / s〜300MS/sのサンプル・レート、および1μHzの周波数分解能、垂直解像度:14ビット、8K〜1M任意波形長、 包括的な波形出力:5つの基本波形、 45種類の任意波形を内蔵、包括的な変調機能: AM、FM、PM、FSK、掃引、およびバースト、 SCPIおよびLabVIEWサポート、 4 インチ高解像度(480 x 320ピクセル)LCD、 OWON SDSシリーズDSOとのスムーズな連携が可能

用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約3.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295 ディスプレイ4インチLCD

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする