スーパーガラスコーティング剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(50mL) 施工可能台数3〜5台(1度塗り) 注文コード13489098 品番-
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は施工可能台数など2種類から選べます 他の種類を見る

油脂成分0%の本格ガラスコート剤。塗ってすぐ伸ばして拭き上げるだけ。
濃色車もムラにならず、樹脂パーツやメッキ、ホイールなどあらゆる所に施工可能。
耐久年数は水洗いのみで最高の仕上がりを保証します。

用途自動車ガラスコーティング剤 仕様疎水性・液体 種別スタンダード 容量(mL)50 形式塗布タイプ 保存方法冷暗所保存 耐久性(年)3〜5 危険物の類別非危険物 適合塗装色全色対応 施工可能台数3〜5台(1度塗り) 硬化速度(日)完全:常温14日
関連資料:(0.49MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする