ウインターブーツ(裏ボア) 4cm防水

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズL サイズ(cm)25.5〜26 注文コード13489448 品番MK670
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

EVA樹脂ソール採用の軽量ウインターブーツです
4cm防水タイプのため、小雨や雪などでも対応可能
軽量ソール採用で、長時間履いても疲れにくい!
裏ボアタイプ(履き口のみ)で足元ポカポカ
ロゴ部分は、反射材使用で夜の安全を確保!
靴底は一部ゴム貼り仕様で滑りにくい!

形状ハイカット ブラック サイズL 高さ(mm)約206 サイズ(cm)25.5〜26 材質(アッパー)ポリエステル100% 材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底 標準質量(g/片足)約217 機能4cm防水・保温性、防寒性 足幅3E 材質(先芯)なし 靴タイプブーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47313080
2024-01-31
用途:
現場の行きかえりに使用

とても軽くてはきやすいです。雪の多い地域では必需品です。

対象商品:
47313089
2024-01-26
用途:
降雪時、通勤で
製造業

とにかく履きづらい。安いのでしょうがないといえばそれまでですが、とにかく履きづらい。これって慣れですか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする