DEFCON(R) Compact Resettable Combo Cable Lock

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13490830 品番ASP71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Kensington® Nano® lock slots互換セキュリティケーブル
Kensington® Nano® のロックスロットに対応
4桁ダイヤルロック
1.98mスチールケーブル
セキュリティベースプレート (PA400P)付属
ケーブルロックを固定するアンカーポイントを提供

仕様ロックスロット:ケンジントン® ナノ® ブラック 質量(g)131.6 長さ(m)1.98 寸法(cm)198×5.4×1.2 互換性Kensington® Nano® ロック スロットと互換性のあるデバイス ロックダイヤルロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする