HyperDrive PRO 8-in-2 USB-C Hub

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13490839 品番GN28D-GRY-GL-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

MacBook Air/Proに最適なマルチポートUSBハブ
HDMI, mini DP, USB-C(PD), USB-A, SD/MicroSD

寸法(mm)131×31×9.55 Space Gray 質量(g)47 対応機種MacBook Pro 2020〜2016、MacBook Air 2020〜2018 ※MacBook Air(M2)とMacBook Pro(M1 Pro・M1 Max)では、MagSafeと併用はできません。 ポートHDMI 4K30Hz、microSD UHS-I、SD UHS-I、ミニ DisplayPort、2×USB-A 5Gbps、USB-C 40Gbps 100W、USB-C 5GBPS 60W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする