HYPER
HYPERの PCアクセサリー
HYPERの USBハブ
HyperDrive PRO 8-in-2 USB-C Hub
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13490848
品番
GN28D-SIL-GL-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
MacBook Air/Proに最適なマルチポートUSBハブ
HDMI, mini DP, USB-C(PD), USB-A, SD/MicroSD
寸法(mm)
131×31×9.55
色
Silver
質量(g)
47
対応機種
MacBook Pro 2020〜2016、MacBook Air 2020〜2018 ※MacBook Air(M2)とMacBook Pro(M1 Pro・M1 Max)では、MagSafeと併用はできません。
ポート
HDMI 4K30Hz、microSD UHS-I、SD UHS-I、ミニ DisplayPort、2×USB-A 5Gbps、USB-C 40Gbps 100W、USB-C 5GBPS 60W