HYPERDRIVE SOLO 7-in-1 USB-C Hub

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13490857 品番 GN21D-GRY-GL-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

MacBook Air/Proに最適なマルチポートUSBハブ
HDMI, USB-C(PD), USB-A, SD/MicroSD, 3.5mmオーディオ

寸法(mm)110×30×9 Space Gray 質量(g)37 対応機種MacBook Pro 2020〜2016、MacBook Air 2020〜2018、MacBook (12 inch) 2015、iPad Pro 2020〜2018、iPad Air (4th/5th Gen) ※MacBook Air(M2)とMacBook Pro(M1 Pro・M1 Max)では、MagSafeと併用はできません。 ポートHDMI 4K30Hz、USB-C PD 60W、2×USB-A 5Gbps、microSD UHS-I、SD UHS-I、3.5mmオーディオジャック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする