寸法(mm)110×30×9色Silver質量(g)37対応機種MacBook Pro 2020~2016、MacBook Air 2020~2018、MacBook (12 inch) 2015、iPad Pro 2020~2018、iPad Air (4th/5th Gen) ※MacBook Air(M2)とMacBook Pro(M1 Pro・M1 Max)では、MagSafeと併用はできません。ポートHDMI 4K30Hz、USB-C PD 60W、2×USB-A 5Gbps、microSD UHS-I、SD UHS-I、3.5mmオーディオジャック