寸法(mm)93×33×10
色Space Gray
質量(g)33
対応機種iPad Pro 12.9inch (3rd/4th/5th Gen)、iPad Pro 11inch、iPad Air (4th/5th Gen)、iPad mini (6th Gen) 以下は付属USB-C Cableで接続可:MacBook Pro 2020〜2016、MacBook Air 2020〜2018、MacBook(12 inch) 2015、その他USB-C搭載機 ※充電とデータ転送が可能なDisplayPort over USB-Cが必要
ポート4K60Hz HDMI、USB-C データ 5Gbps / Power Delivery 60W、microSD US-I、SD UHS-I、USB-A 5Gbps、3.5mmオーディオジャック