HYPER
HYPERの PCアクセサリー
HYPERの USBハブ
HyperDrive 4-in-1 USB-C Hub
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13490884
品番
HD319E-SIL-GL-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
iPad Pro / Air / mini 6用USB-Cハブ
HDMI, USB-C, USB-A, 3.5mmオーディオ
寸法(mm)
82.2×26×9.7
色
Silver
質量(g)
38
対応機種
iPad Pro 12.9inch (3rd/4th/5th Gen)、iPad Pro 11inch、iPad Air (4th/5th Gen)、iPad mini (6th Gen)
ポート
USB-C 5Gbps 60W、4K30Hz HDMI、USB-A 5Gbps、3.5mmオーディオジャック