HYPERDRIVE DUO PRO 7-in-2 USB-C Hub

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13490909 品番 HD575-GRY-GL-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

MacBook Air/Proに最適なマルチポートUSBハブ
HDMI, 有線LAN, USB4, USB-C(PD), USB-A, MicroSD, 3.5mmオーディオ

寸法(mm)119.40×37.50×11.10 Space Gray 質量(g)56.6 対応機種MacBook Air/Pro 2021〜2016 ポートHDR対応のHDMI 4K 60Hz (HDCP1.4/2.2)、ギガビットイーサネット (RJ45: 10/100/1000Mbps)、USB4 / Thunderbolt 4 対応 USB-C (40Gbps、100W PD、6K 60Hz ビデオ)、USB-C 5Gbps (USB 3.1 Gen 1)、USB-A 5Gbps (USB 3.1 Gen 1)、MicroSD 104MB/s (UHS I)、3.5mmオーディオコンボジャック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする