UI
UIの 暖房用品
UIの 防寒用品
UIの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
INEAST USBホットマット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13490918
品番
UI-INEAST-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
インドアでもアウトドアでも使える!INEAST USB ホットマット
充電不要で持ち運べて使える!USB電源でどこでも暖かい!
インドアだけでなく、キャンプやアウトドア、スポーツ観戦、車移動にも便利!
付属品
マット、専用ポーチ、コントローラー、USBケーブル、固定ストラップ、使用説明書
寸法(mm)
約1500×600
色
ブラック
質量(g)
約440
コントロール
温度調節(高/中/低)
消費時間
10000mAh=約1時間40分
消費電力量(Wh)
18
タイマー
4時間/8時間/12時間
注意
※モバイルバッテリーは付属しておりません。
※電力がコンセントからではないため、コンセントタイプの電気マットと比較すると暖かさが弱く感じる場合がございます。
※ACアダプターやモバイルバッテリーに漏電防止機能等がある場合、中温や低温での使用ができない場合がございます。他のACアダプターやモバイルバッテリーをご使用ください。