BL143GJP クリックアンドテイスト ルビーレッド T-fal(ティファール) 13494190

BL143GJP クリックアンドテイスト ルビーレッド T-fal(ティファール) 13494190
BL143GJP クリックアンドテイスト ルビーレッド T-fal(ティファール) 13494190
BL143GJP クリックアンドテイスト ルビーレッド T-fal(ティファール) 13494190

クリックアンドテイスト ルビーレッド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台注文コード13494190品番BL143GJP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

「使い方」「お手入れ」「収納」の"3つのカンタン"で毎日使いたくなる、便利なミキサー。
使いやすさを追求したカンタン&コンパクトな設計だから、手作りジュースやスムージーなどの健康習慣が毎日続きます。
【ミキサー】 容量たっぷりの600ml。食材の匂いがつきにくく、お手入れがラクなガラス製。カッターはチタンコーティングで、耐久性にすぐれ、切れ味が長持ち。
【ミル】 コーヒー豆やスパイス挽き、ふりかけ作りに活用できます。
【ティーミル】 茶葉やハーブをなめらかな粉状に仕上げる。
【調理後のお手入れもカンタン】 カッター部分はワンタッチで取り外し可能。アタッチメントは食洗機対応で後片付けもラクラク。

付属品ミル、ティーミル、オリジナルレシピブックルビーレッド容量(mL)600質量(g)1804電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.2定格消費電力(W)200定格時間(分)1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×95×335
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする