フルフラットIH リーガルレッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13494217 品番IH2025JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500

フルフラットガラスパネルでスタイリッシュに、家族が集まる大切な食卓時間をより楽しく、華やかに演出します。お食事後も、フルフラットなのでサッと拭き取れ、お手入れが簡単で嬉しい。楽しい家族時間を実現する、便利な卓上IH調理器です。

黒×赤 質量(g)2600 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)2.5(着脱式) 定格消費電力(W)1400 モード6つ (湯沸かし/煮る/鍋/揚げる/炒める/保温・手動) タイマー1分〜6時間 火力調節6段階 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×342×53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする