電気ケトル洗浄剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15g×3包) 注文コード13494226 品番085XA0JP
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

電気ケトル専用の洗浄剤です。
クエン酸(100%)が電気ケトル内側に付いた白いザラザラ汚れやサビ汚れをしっかり洗浄します。

用途電気ケトルの洗浄 成分クエン酸(100%) 液性酸性 使用の目安1回1包 (15g)
注意
※薬剤を投入後、12時間以上放置しないでください。
※熱による内部の変色、茶シブによる汚れは取れません。
※長期間蓄積した汚れは1回では取りきれない場合があります。その場合は再度薬剤を入れて洗浄し、水洗いの際にやわらかいスポンジなどで軽くこすると効果的です。
※内側のステンレス部分は強くこすらないでください。表面が傷つくおそれがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
ケトルの洗浄
製造業

倉庫で男性が使っていたので、錆のような色でとても汚れていたのですが、こちらの洗浄剤を使ったら、1回できれいになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする